ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Kipp Handgriff PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:14506799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4621
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
140 mm
Bedienung
Kipp Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021+QT
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN125
A
250 mm
H
211 mm
L
140 mm
M
250 mm