ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN200

  • ERIKS:14189131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 529.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4621
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
152 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021+QT
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN200
A
340 mm
H
289 mm
L
152 mm
M
324 mm