




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 4620 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Farbe min. 60 µm |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 13 |
Einbaulänge | 152 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F07 |
Auskleidung Gehäuse | Vulkanisiert |
Material Manschette | NBR |
Material Klappenblatt | Aluminiumbronze |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | CC333G |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4122 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |