Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4620 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN600

  • ERIKS:13418682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4620
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN600
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
267 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F16
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
DN
DN600
A
780 mm
H
465 mm
L
267 mm
Gewicht
231 kg