Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4620 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN450

  • ERIKS:13418680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'294.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'560.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4620
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN450
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
222 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
DN
DN450
A
615 mm
H
375 mm
L
222 mm
Gewicht
154 kg