CHF 1'500.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'621.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2959 |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar bei 120 °C |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 400 °C at 21 bar |
Für die Dauerspülung geeignet | Nein |
Bedienung | Steckschlüssel |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0254 |
Material Sitz | Stellitierter Stahl |
Material Schieber | Aluminiumbronze |
Maß | DN50 |
D | 30 mm |
H | 201 mm |
L | 250 mm |
Gewicht | 16.3 kg |