ECON®

ECON® Abschlammventiel Typ: 2959 Stahl Steckschlüssel PN40 DN40

  • ERIKS:11813254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2959
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar bei 120 °C
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
400 °C at 21 bar
Für die Dauerspülung geeignet
Nein
Bedienung
Steckschlüssel
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0254
Material Sitz
Stellitierter Stahl
Material Schieber
Aluminiumbronze
Maß
DN40
D
30 mm
H
201 mm
L
240 mm
Gewicht
16.3 kg