CHF 417.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.07.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7291 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 4-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN20 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F03 |
Montageflansch 2 | F05 |
Kugelbohrung | X-Bohrung |
Drehwinkel | 90 ° |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | TFM 4215 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Bedienelement | 1.4301 |
DN | DN20 |
d | 20 mm |
L | 160 mm |
H | 88.5 mm |
M | 145 mm |
Gewicht | 5.9 kg |