Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7760ES |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | 1000 PSI WOG |
Einbaulänge | 164 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Typenschlüssel Antrieb | SR200 |
Marke Antrieb | ECON |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Drehwinkel | 90 ° |
Durchgang | Reduzierter Durchgang |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | RPTFE |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Aluminium |
DN | 2" (50) |
d | 40 mm |
L | 164 mm |
H | 248 mm |
Gewicht | 14.3 kg |