Eriks
ECON®

ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ES Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12533608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montiertes, druckluftbetriebenes 3-Wege-Kugelventil bestehend aus: Econ®-Kugelventil (Typ 7760) und einfachwirkendem pneumatischem Econ®-Antrieb (Typ 7901).

Das druckluftbetriebene 3-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7760ES
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Einbaulänge
135 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SR130
Marke Antrieb
ECON
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Kugelbohrung
T-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
RPTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
DN
1.1/2" (40)
d
32 mm
L
135 mm
H
221 mm
Gewicht
9 kg