Eriks
ECON®

ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760EE Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12576589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Montiertes, elektrisch gesteuertes 3-Wege-Kugelventil bestehend aus: Econ®-Kugelventil (Typ 7760) und elektrischem Econ®-Antrieb (Typ 7907).

Das elektrisch gesteuerte 3-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100°C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7760EE
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Einbaulänge
79 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA40
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Kugelbohrung
T-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
RPTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
DN
3/8" (10)
d
11 mm
L
79 mm
H
166 mm
Gewicht
2 kg