Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7760EE |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | 1000 PSI WOG |
Einbaulänge | 108 mm |
Antrieb | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ELA40 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 24V DC |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Drehwinkel | 90 ° |
Durchgang | Reduzierter Durchgang |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | RPTFE |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Aluminium |
DN | 1" (25) |
d | 20 mm |
L | 108 mm |
H | 184 mm |
Gewicht | 3.1 kg |