Eriks
ECON®

ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11814707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7760
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
1000 PSI WOG
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Kugelbohrung
L-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
RPTFE
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
63 bar
Max. Betriebsdruck
63 bar
DN
2" (50)
d
40 mm
L
164 mm
H
113 mm
M
215 mm
Gewicht
7.02 kg