Eriks
ECON®

ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang T-Bohrung T-Griff PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:11814280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'352.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'623.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7291
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Kugelbohrung
T-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
DN
DN100
d
99 mm
L
355 mm
H
214 mm
M
400 mm
Gewicht
64.4 kg