Eriks
ECON®

ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:11814265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7291
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F04
Montageflansch 2
F05
Kugelbohrung
L-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
DN
DN25
d
25 mm
L
180 mm
H
104 mm
M
175 mm
Gewicht
8.7 kg