Eriks
ECON®

ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7281 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN50

  • ERIKS:11814233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 848.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 917.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7281
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Acryl Polyurethan
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Kugelbohrung
T-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4308
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
DN
DN50
d
49 mm
L
230 mm
H
126 mm
M
200 mm
Gewicht
19.2 kg