CHF 235.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7281 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Acryl Polyurethan |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Drehwinkel | 90 ° |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | 1.4308 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4301 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Bedienelement | 1.4301 |
DN | DN15 |
d | 15 mm |
L | 150 mm |
H | 83 mm |
M | 145 mm |
Gewicht | 4.5 kg |