E.COOLINE

E.COOLINE Kühlendes Shirt Powercool SX3, Gr. M

  • ERIKS:14704315
  • Hersteller:27101310-200-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Powercool SX3 Shirt – das Kühlshirt zum Abkühlen im Sommer

Abkühlen im Sommer: Mit dem Powercool SX3 Shirt – dem kühlenden Shirt von E.COOLINE – können Sie selbst bei Extrembedingungen im Hochsommer cool bleiben. Ob Indoor oder Outdoor, ob unter „normaler“ Kleidung oder direkt auf der Haut getragen – das aktiv kühlende Shirt lindert Hitzestress und gesundheitliche Probleme durch hohe Temperaturen.
Der große Vorteil: Jeder kühlt sich ganz individuell. Das klappt natürlich nicht nur im Büro, sondern auch im Freien. Ob beim Arbeiten, beim Grillen oder beim Wandern, das kühlende Shirt mit 25 Kühlpads und ZM1 Luftkanälen ist ein Sommer-Must-have, das in keinem Kleiderschrank fehlen sollte.
Das Material ist leicht, anschmiegsam und macht jede Bewegung mit. Durch den körpernahen Schnitt, und die gute Passform können Sie das kühlende Shirt auch gut unter Ihrer normalen Kleidung tragen.
Das Kühlshirt für Businesshemden: Das Shirt im edlen sandfarbene Design passt sogar unter jedes Businesshemd und macht sich auch unter anderen Hemden oder T-Shirts gut! Durch die helle Farbe ist dieses ärmellose Kühlshirt selbst unter weißen Hemden unsichtbar.

Material: Obermaterial: 100% Polyester; Mesh-Material: 83% Polyester /17% Elasthan; Füllung: 100% COOLINE Polyester
Mit dem E.COOLINE Powercool SX3 Shirt kühlen Sie sich klimaneutral mit einer Technologie “Made in Germany”

DIN SPEC 60015

PFLEGEHINWEISE:
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung.
(Die Artikel sind per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30°C mit einem ph-neutralen Flüssigwaschmittel waschbar. Kein Colorwaschmittel verwenden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
E.COOLINE
Serie
POWERCOOL SX3
Grösse
M
Modell
T-shirt