E.COOLINE

E.COOLINE Kühlendes Basecap Powercool SX3 one-size

  • ERIKS:14704369
  • Hersteller:27107135-200-OS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Powercool SX3 Basecap – das kühlende Cap für einen kühlen Kopf
Mit dem E.COOLINE Powercool SX3 Basecap wird der Sommer gleich viel cooler. Denn auch wenn die Sonne brennt und es heiß hergeht – das kühlende Cap sorgt immer für einen kühlen Kopf. Es reduziert starkes Schwitzen, Sie fühlen sich selbst bei großer Hitze frisch, können sich besser konzentrieren und haben mehr Energie. Das funktioniert bei der Arbeit, beim Sport und in der Freizeit. Das Kühl-Cap bietet in jeder Situation eine angenehme, trockene Kühlung und damit das perfekte Frischegefühl.

Auch Menschen mit Hitzeproblemen, wie z.B. Tetraplegiker oder Multiple Sklerose Patienten haben damit eine einfache, schnelle und effektive Möglichkeit, Erschöpfung (Fatigue), Leistungsabfall und gesundheitlichen Beschwerden entgegenzuwirken. Konzentration und Leistungsfähigkeit bleiben erhalten, das Wohlbefinden wird deutlich gesteigert.

Das Material ist leicht und anschmiegsam. Der klassische Schnitt und die gute Passform machen das kühlende Basecap zum lässigen Allrounder für jede Gelegenheit Mit seinem gebogenen Schirm schützt das Kühl – Cap die Augen vor blendender Sonne. Es lässt sich ganz einfach per Klettverschluss am Hinterkopf stufenlos verstellen und sorgt so für einen passgenauen und bequemen Sitz.

Einheitsgröße (49 bis 61 cm Kopfumfang)

Material: Obermaterial: 100% Polyester; Füllung: 100% COOLINE Polyester

DIN SPEC 60015

PFLEGEHINWEISE:
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung.
(Die Artikel sind per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30°C mit einem ph-neutralen Flüssigwaschmittel waschbar. Kein Colorwaschmittel verwenden.)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
E.COOLINE
Serie
POWERCOOL SX3