E.COOLINE

E.COOLINE Kühlendes Bandana Powercool SX3 PRO S2

  • ERIKS:14704374
  • Hersteller:27107350-230-2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Powercool SX3 BandanaPRO – kühlende Mütze mit Nackenschutz bei Helm- und Anstoßkappen-Pflicht
Helmpflicht beim Arbeiten – bei Hitze wahrlich kein Spaß. Schnell fühlt man sich schlapp und unkonzentriert. Das aktiv kühlende E.COOLINE Powercool SX3 BandanaPRO mit Nackenschutz hilft Ihnen, auch bei hohen Temperaturen einen kühlen Kopf zu bewahren. Mit der aktiv kühlenden Mütze mit Nackenschutz bleiben Sie – selbst bei Helm- oder Anstoßkappenpflicht – fit und leistungsfähig. Sie fühlen frisch, können sich besser konzentrieren und haben mehr Energie.

Gleichzeitig schützt das Bandana mit nicht abnehmbarem Nacken- und Ohrenschutz in Signalfarbe vor UV-Strahlungen. Damit wird das Hautkrebsrisiko deutlich gesenkt. Die hohe Sichtbarkeit der Warnfarbe im Nackenbereich macht das Arbeiten sicherer und kann im Extremfall lebensrettend sein. Damit ist das Powercool SX3 BandanaPro der perfekte Hitze- und UV- Schutz mit UPF 50+ (zertifiziert nach DIN EN 13758-1) für das Arbeiten im Freien und wird deshalb von verschiedenen BGs für Mitgliedsunternehmen mit einem Zuschuss von bis zu 50% gefördert.

Das Material ist leicht, schmiegt sich individuell an den Kopf an und bietet dadurch optimale Kühlung unter Anstoßkappen und unter jedem Standardhelm. Das atmungsaktive SX3 e-mesh-Material mit COOLMAX-Fasern und ein flacher Gummizug bieten eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort.

Grösse 1 - 55 bis 58 cm Kopfumfang
Grösse 2 - 59 bis 62 cm Kopfumfang

Material: Obermaterial: 100% Polyester; Mesh-Material: 83% Polyester /17% Elasthan; Füllung: 100% COOLINE Polyester
Mit dem E.COOLINE Powercool SX3 Shirt SX3 kühlen Sie sich klimaneutral mit einer Technologie “Made in Germany”

DIN SPEC 60015

PFLEGEHINWEISE:
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung.
(Die Artikel sind per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30°C mit einem ph-neutralen Flüssigwaschmittel waschbar. Kein Colorwaschmittel verwenden.)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
E.COOLINE
Serie
POWERCOOL SX3