E.COOLINE

E.COOLINE Kühlendes Bandana AIR Powercool SX3

  • ERIKS:14704372
  • Hersteller:27107210-200-OS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Powercool SX3 BandanaAIR – kühlende Kopfbedeckung bei Hitze für mehr Wohlbefinden und bessere Konzentration

Heisser Kopf und hitzebedingte Konzentrationsprobleme waren gestern. Mit dem E.COOLINE Powercool SX3 BandanaAIR sind Sie bei hohen Temperaturen bestens gerüstet und behalten jederzeit einen kühlen Kopf. Egal, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit – die aktiv kühlende Kopfbedeckung reduziert bei Hitze starkes Schwitzen und steigert so Leistung und Wohlbefinden.
Mit dem kühlenden Bandana können Sie sich selbst bei grosser Hitze unbeschwert im Freien aufhalten und fühlen sich dabei frischer, können sich besser konzentrieren und haben deutlich mehr Energie.Das Material ist leicht, anschmiegsam und mit einer DEOXXfresh Ausrüstung besonders hygienisch. Das atmungsaktive e-mesh-Material mit COOLMAX-Fasern und ein flacher Gummizug bieten eine perfekte Passform. So ist die kühlende Kopfbedeckung bei Hitze auch bestens geeignet unter Schutzhelmen und Anstosskappen.

Auch Menschen mit Hitzeproblemen, wie z.B. Tetraplegiker oder Multiple Sklerose Patienten bietet das Powercool SX3 BandanaAIR eine einfache, schnelle und effektive Möglichkeit, Erschöpfung (Fatigue Syndrom), Leistungsabfall und gesundheitlichen Beschwerden entgegenzuwirken. Konzentration und Leistungsfähigkeit bleiben erhalten, das Wohlbefinden wird deutlich gesteigert.

Einheitsgröße (52 bis 60 cm Kopfumfang).

Material: Obermaterial: 100% Polyester; Mesh-Material: 83% Polyester /17% Elasthan; Füllung: 100% COOLINE Polyester
Mit dem E.COOLINE Powercool SX3 BandanaAIR kühlen Sie sich klimaneutral mit einer Technologie “Made in Germany”

DIN SPEC 60015

PFLEGEHINWEISE:
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung.
(Die Artikel sind per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30°C mit einem ph-neutralen Flüssigwaschmittel waschbar. Kein Colorwaschmittel verwenden.)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
E.COOLINE
Serie
POWERCOOL SX3