E.COOLINE

E.COOLINE Kühlende Weste Powercool SX3, Gr. 4XL

  • ERIKS:14704305
  • Hersteller:27101019-100-4XL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Powercool SX3 Weste – Kühlwesten für den Arbeitsschutz

Hitze am Arbeitsplatz gefährdet Gesundheit und Sicherheit. Der Schweiss rinnt, das Herz wummert, Konzentration und Leistung sinken drastisch. Wer jetzt noch eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. einen Schutzanzug tragen muss, der kommt schnell an seine Grenzen und gefährdet darüber hinaus Gesundheit und Sicherheit.

Für das Arbeiten an Hitzearbeitsplätzen und unter Schutzanzügen ist die E.COOLINE Powercool SX3 Weste die ideale Wahl. Die Kühlweste für Industrie, Bau, Handwerk und Feuerwehr ist in Sekunden einsatzbereit und kann wie eine „Klimaanlage zum Anziehen“ nahezu überall eingesetzt werden. Der Herz-/Kreislaufbereich wird gekühlt und sorgt für ein perfektes Wohlfühlklima. Erschöpfungszustände und gesundheitliche Beschwerden können mit der Kälteweste verhindert und die Regenerationszeiten nach der Arbeit – aber auch nach dem Sport – deutlich verkürzt werden.

Perfekt ist die schicke Kühlweste mit Klettverschluss auch bei MS und für Tetraplegiker. Sie bietet bei Hitze eine einfache, schnelle und effektive Möglichkeit, Erschöpfung (Fatigue), Leistungsabfall und gesundheitlichen Beschwerden entgegenzuwirken.

Material: Obermaterial: 100% Polyester; Füllung: 100% COOLINE Polyester
Mit der E.COOLINE Powercool SX3 Weste kühlen Sie sich klimaneutral mit einer Technologie “Made in Germany”

DIN SPEC 60015

PFLEGEHINWEISE:
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung.
Die Artikel sind per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30°C mit einem ph-neutralen Flüssigwaschmittel waschbar. Kein Colorwaschmittel verwenden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
E.COOLINE
Serie
POWERCOOL SX3
Grösse
4XL
Modell
Weste