E.COOLINE

E.COOLINE Kühlende Signalweste Powersignal SX3 gelb, Gr. 5XL

  • ERIKS:14704348
  • Hersteller:27101800-510-5XL
Image 1
PowerSignal Weste SX3 – Kühlwesten für das Arbeiten im Freien bei Hitze

Die E.COOLINE PowerSignal Weste SX3 sorgt durch aktive Kühlung dafür, dass Sie beim Arbeiten im Freien bei Hitze cool bleiben. Die Weste schwitzt für Sie und verhindert so den Energieverlust durch starkes Schwitzen.
Damit gehören Erschöpfung sowie Konzentrations- und Leistungsprobleme – einschließlich aller damit verbundenen Gefahren für Gesundheit und Sicherheit – weitestgehend der Vergangenheit an.
Die körpernahe, individuelle Kühlung macht zudem die empfohlene Schutzausrüstung erträglich, wodurch auch das Hautkrebsrisiko deutlich gesenkt wird. Mit der PowerSignal Weste fühlen Sie sich sogar bei extremen Bedingungen fit und leistungsfähig und können nach getaner Arbeit auch noch Ihren Feierabend genießen.
Die aktiv kühlende Weste, die Sie bei Hitze am Arbeitsplatz einfach wie eine „Klimaanlage zum Anziehen“ fast überall einsetzen können, ist in Sekunden einsatzbereit.
Das leichte, geschmeidige Material verleiht der Kühlweste eine angenehme Passform und bietet einen hervorragenden Tragekomfort! Die Klettverschlüsse an der Vorderseite erleichtern das schnelle An- und Ausziehen.
Die PowerSignal Weste SX3 mit aktueller EN ISO 20471 Zertifizierung ist damit der der perfekte Hitze- und UV- Schutz für das Arbeiten am Bau und wird deshalb von der BG Bau für Mitgliedsunternehmen mit einem Zuschuss von bis zu 50% gefördert.

Material: Obermaterial: 100% Polyester; Füllung: 100% COOLINE Polyester
Mit der E.COOLINE PowerSignal Weste SX3 kühlen Sie sich klimaneutral mit einer Technologie “Made in Germany”.

DIN SPEC 60015

PFLEGEHINWEISE:
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung.
Die Artikel sind per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30°C mit einem ph-neutralen Flüssigwaschmittel waschbar. Kein Colorwaschmittel verwenden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
E.COOLINE
Serie
POWERSIGNAL SX3
Grösse
5XL
Modell
Warnschutz-Weste