E.COOLINE

E.COOLINE Kühlende Shirtweste Powercool SX3, Gr. 4XL

  • ERIKS:14704322
  • Hersteller:27101330-200-4XL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Powercool SX3 Shirtweste – Der ultimative Hitzetipp für heiße Sommertage

Egal, ob bei Hitze im Büro, beim Arbeiten im Freien oder in der Freizeit – die kühlende Weste ist unser ultimativer Hitzetipp. Mit der E.COOLINE Powercool SX3 Shirtweste bleiben Sie – ob Indoor oder Outdoor – selbst bei extremer Hitze fit und entspannt. Die aktiv kühlende Weste schwitzt bei hohen Temperaturen für Sie und verhindert damit den Energieverlust durch starkes Schwitzen. So bleiben Sie selbst im Hochsommer cool und gesund am Arbeitsplatz oder wo immer Sie Kühlung benötigen.
Das Material mit 25 Kühlpads sowie ZM1 Luftkanälen ist leicht, anschmiegsam und macht jede Bewegung mit. Durch den körpernahen Schnitt, die gute Passform und den flachen Reißverschluss kann die Shirtweste sowohl über als auch unter anderer Kleidung getragen werden. Ein Must-have, das bei keinem Sommer-Outfit fehlen sollte.

Material: Obermaterial: 100% Polyester; Mesh-Material: 83% Polyester /17% Elasthan; Füllung: 100% COOLINE Polyester
Mit der E.COOLINE Shirtweste kühlen Sie sich klimaneutral mit einer Technologie “Made in Germany”

DIN SPEC 60015

PFLEGEHINWEISE:
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung.
(Die Artikel sind per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30°C mit einem ph-neutralen Flüssigwaschmittel waschbar. Kein Colorwaschmittel verwenden.)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
E.COOLINE
Serie
POWERCOOL SX3
Grösse
4XL
Modell
Weste