DYNOVO

DYNOVO Reinraum-Staubbindematte DYNOclean stickyMat 250

  • ERIKS:14923740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Reinraum-Staubbindematte DYNOclean stickyMat

Die Reinraum-Staubbindematte DYNOclean stickyMat ist eine mehrlagige, blaue Staubbindematte mit einer vollständig haftenden Klebefolie, welche leicht abreissbar ist. Diese Staubbindematte fängt vor dem Betreten des Reinraumes Schmutz, Staub von Fussspuren und Geräte-Rädern ab. Somit wird die Verschleppung von Partikeln dadurch deutlich reduziert. Wir empfehlen die DYNOclean stickyMat 250S für Reinräume, Personal- und Materialschleusen, Labore und Hygienezonen.

Schlüsselmerkmale:
  • Klebekraft: 150g / 250g / 350g / 450g
  • 30 nummerierte Lagen pro Matte
  • Leicht abreisbar
  • Wasserbasierter Acrykleber
  • Schmutz & Staub in Räumen wird reduziert
  • Haftende Oberfläche wird nicht beschädigt
  • Grösse: 114 cm x 66 cm (45"" x 26"")
  • Verpackung (VE): 30 Folien pro Pack/Matte, 8 Pack/Matten pro Karton


PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DYNOVO