DYNOVO

DYNOVO Reinraum-Kopfhaube DYNOtex, Gr. L

  • ERIKS:14923760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reinraum-Einweghaube DYNOtex bouffantCap

Hochwertige Einweghaube für Reinräume bis ISO Klasse 7
Das "DYNOtex bouffantCap" ist eine hochwertige Einweghaube aus Polypropylen-Vlies, die speziell für den Einsatz in Reinräumen bis zur ISO Klasse 7 entwickelt wurde. Mit seinem elastischen Gummizug und der hohen Luftdurchlässigkeit ist der Stoff der Haube besonders angenehm zu tragen und sorgt für ein komfortables Arbeitsumfeld. Dank der Auswahl an Größen in den klassischen Farben Weiß und Grün passt die Vlieshaube jedem Mitarbeitenden perfekt. Ob in der Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, im Labor oder in der Elektronikproduktion - das DYNOtex bouffantCap bietet zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen und ist die hygienische Lösung für jeden Einsatzbereich.

Schlüsselmerkmale:
  • Elastischer Grummizug
  • Luftdurchlässig und leicht
  • Atmungsaktiv
  • Farbe: Weiss
  • APC Partikelabgabe – 3'852 Partikel ≥ 0.5µm
  • Verpackung (VE): 100 Stück pro Pack/Polybeutel, 10 Pack/Polybeutel pro Master-Polybag und Karton

PSA Kategorie III
ISO Class 6
Cleanroom Class 1000
GMP–Guideline EU C/D
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DYNOVO