DYNOVO

DYNOVO Reinraum-Handschuhe DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile, Gr. 8

  • ERIKS:14923732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reinraum-Handschuh whiteNitrile DW+ 330 sterile

Ein steriler und nachgereinigter Nitril-Handschuh
Der DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile ist ein steriler Nitril-Handschuh mit einer Länge von 330mm. Die Fingerspitzen sind leicht texturiert und sorgen für eine leichte Griffigkeit, die sich ideal für präzise Arbeiten eignet. Der Nitril-Handschuh besteht zu 100% aus synthetischem Soft-Nitrile-Polymer (Nitrile Batudiene), das sich durch eine hohe Beständigkeit und Flexibilität auszeichnet. Der DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 ist latexfrei, puderfrei und steril. Die Verpackungseinheit enthält 20 Paar pro Pack/Doppelbeutel und 10 Pack/Doppelbeutel pro Karton (im Reinraum verpackt).
Dieser Nitril-Handschuh ist in der Farbe weiss erhältlich und wurde mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW). Dadurch weist er geringere Partikelwerte (LPC) auf und ist daher verträglicher für den Anwender und bietet einen besseren Schutz für empfindliche Produkte in der Produktionsumgebung. Wir empfehlen den DYNOsense whiteNitrile DW+ 330 sterile für Reinräume bis zur ISO Klasse 5.

Schlüsselmerkmale:
  • 330 mm lang
  • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
  • Latexfrei, puderfrei, steril
  • Griffigkeit: Gering
  • Texturierte Fingerspitzen
  • LPC – Typischer Wert: 1'094 Partikel ≥ 0.5µm/cm²
  • Verpackung (VE): 20 Paar pro Pack/Doppelbeutel, 10 Pack/Doppelbeutel pro Karton

PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
EN ISO 374-5:2016 / VIRUS
EN ISO 374-1:2016 / Type B / KPT
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DYNOVO