DYNOVO

DYNOVO Reinraum-Handschuhe DYNOsense whiteNitrile DW++ 300, Gr. M

  • ERIKS:14923722
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Reinraum-Handschuh DYNOsense whiteNitrile DW++ 300

Der ideale Reinraumhandschuh bis ISO Klasse 4
Der DYNOsense whiteNitrile DW++ 300 ist ein besonders dünner und boxenverpackter Nitril-Handschuh mit einer Länge von 300mm. Die Fingerspitzen sind leicht texturiert und sorgen für eine mittlere Griffigkeit, die sich ideal für präzise Arbeiten eignet. Der Nitril-Handschuh besteht zu 100% aus synthetischem Soft-Nitrile-Polymer (Nitrile Batudiene), das sich durch eine hohe Beständigkeit und Flexibilität auszeichnet.
Der DYNOsense whiteNitrile DW++ 300 ist latexfrei, puderfrei und nicht steril. Die Ambidextrous-Konstruktion ermöglicht eine bequeme Passform für beide Hände. Die texturierten Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit zusätzlich. Mit einer Wandstärke von 0,10 mm ist er besonders dünn und flexibel. Die Verpackungseinheit enthält 100 Stück pro Pack/Doppelbeutel und 10 Pack/Doppelbeutel pro Karton.
Dieser Nitril-Handschuh ist in der Farbe weiß erhältlich und gehört zur Schutzkategorie PSA Schutzkategorie 3. Der DYNOsense whiteNitrile DW++ 300 Handschuh wurde mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW). Dadurch weist er geringere Partikelwerte (LPC) auf und ist daher verträglicher für den Anwender und bietet einen besseren Schutz für empfindliche Produkte in der Produktionsumgebung.

Schlüsselmerkmale:
  • 300 mm lang
  • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
  • Latexfrei, puderfrei, nicht steril
  • Griffigkeit: Mittel
  • Ambidextrous
  • Texturierte Fingerspitzen
  • Wandstärke Handfläche: 0.13 mm
  • LPC – Typischer Wert: 282 Partikel ≥ 0.5µm/cm²
  • Verpackung (VE): 100 Stück pro Pack/Doppelbeutel, 10 Pack/Doppelbeutel pro Karton

PSA Kategorie III
ISO Class 4
Cleanroom Class 10
GMP–Guideline EU C/D
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type B / JKPT
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DYNOVO