DYNOVO

DYNOVO Reinraum-Handschuhe DYNOsense pureNitrile DW++ 300, Gr. XS

  • ERIKS:14923714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reinraum-Handschuh DYNOsense pureNitrile.DW++ 300

Der ideale Reinraumhandschuh bis ISO Klasse 4
Der DYNOsense pureNitrile DW++ 300 ist ein hervorragender dünner Nitril-Handschuh, der speziell für Reinräume bis zur Reinraumklasse ISO Klasse 4 empfohlen wird. Mit einer Länge von 300mm und texturierten Fingerspitzen bietet er eine leichte Griffigkeit, die ideal für präzise Arbeiten ist. Dank der mehrfachen Reinigung mit deionisiertem Wasser weist dieser Nitril-Handschuh sehr niedrige Partikelwerte (LPC) auf, was ihn perfekt für Anwendungen in kontrollierten Umgebungen macht. Für optimale Sauberkeit ist der Reinraumhandschuh DYNOsense pureNitrile DW++ 300 in einer Verpackungseinheit von 100 Stück pro Pack/Doppelbeutel und 10 Pack/Doppelbeutel pro Karton erhältlich. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Reinraumhandschuh sind, ist der DYNOsense pureNitrile DW++ 300 definitiv eine ausgezeichnete Wahl.

Schlüsselmerkmale:
  • 300 mm lang
  • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
  • Latexfrei, puderfrei, nicht steril
  • Griffigkeit: Gering
  • Ambidextrous
  • Texturierte Fingerspitzen
  • Wandstärke Handfläche: 0.16 mm
  • LPC – Typischer Wert: 405 Partikel ≥ 0.5µm/cm²
  • Verpackung (VE): 100 Stück pro Pack/Doppelbeutel, 10 Pack/Doppelbeutel pro Karton


PSA Kategorie III
ISO Class 4
Cleanroom Class 10
GMP–Guideline EU C/D
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type B / JKPT
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DYNOVO