DYNOVO

DYNOVO Reinraum-Handschuhe DYNOsense doubleNitrile 300, Gr. XS

  • ERIKS:14923703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reinraum-Handschuh DYNOsense doubleNitrile 300 Box

Der DYNOsense doubleNitrile 300 BOX ist ein robuster und doppelschichtiger boxenverpackter Nitril-Handschuh mit einer Länge von 300mm. Die Fingerspitzen sind leicht texturiert und sorgen für eine mittlere Griffigkeit. Der Nitril-Handschuh besteht zu 100% aus synthetischem Soft-Nitrile-Polymer (Nitrile Butadiene) und Polychloropren (Neopren), das sich durch eine hohe Beständigkeit und Flexibilität auszeichnet.

Der DYNOsense doubleNitrile 300 BOX ist latexfrei, puderfrei und nicht steril. Die Ambidextrous-Konstruktion ermöglicht eine bequeme Passform für die Hände und die texturierten Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit zusätzlich. Die Verpackungseinheit enthält 50 Stück pro Pack und 10 Boxen pro Karton, was für eine einfache und schnelle Entnahme sorgt. Dieser Nitril-Handschuh ist in der Farbe lila erhältlich und gehört zur Schutzkategorie PSA Schutzkategorie 3.

Schlüsselmerkmale:
  • 300 mm lang
  • Latexfrei, puderfrei, nicht steril
  • Griffigkeit: Mittel
  • Ambidextrous
  • Texturierte Fingerspitzen
  • Wandstärke Handfläche: 0.14 mm
  • Verpackung: 50 Stück pro Pack / 10 Pack pro Karton

PSA Kategorie III
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type C
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DYNOVO