DYNOVO

DYNOVO Reinraum-Handschuh DYNOsense ultraThinNit.DW+ 315, Gr. S

  • ERIKS:14923709
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Reinraum-Handschuh DYNOsense ultraThinNitrile DW+ 315

Ein extra dünner Nitril-Handschuh.
Der DYNOsense ultraThinNitrile DW+ 315 ist ein Nitril-Handschuh mit einer Länge von 315mm. Die Fingerspitzen sind leicht texturiert und sorgen für eine mittlere Griffigkeit, die sich ideal für präzise Arbeiten eignet. Der Nitril-Handschuh besteht zu 100% aus synthetischem Soft-Nitrile-Polymer (Nitrile Batudiene), das sich durch eine hohe Beständigkeit und Flexibilität auszeichnet. Der DYNOsense ultraThinNitrile DW+ 315 ist nicht steril, latexfrei und puderfrei. Die Verpackungseinheit enthält 100 Stk. pro Doppelbeutel/Pack und 15 Doppelbeutel/Pack pro Karton (im Reinraum verpackt).

Dieser Nitril-Handschuh ist in der Farbe weiss erhältlich und wurde mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW). Dadurch weist er geringere Partikelwerte (LPC) auf und ist daher verträglicher für den Anwender und bietet einen besseren Schutz für empfindliche Produkte in der Produktionsumgebung. Wir empfehlen den DYNOsense ultraThinNitrile DW+ 315 für Reinräume bis zur ISO Klasse 5.

Schlüsselmerkmale:
  • 315 mm lang
  • Mehrfach mit deionisiertem Wasser gewaschen (DW)
  • Latexfrei, puderfrei, nicht steril
  • Griffigkeit: Mittel
  • Ambidextrous
  • Texturierte Fingerspitzen
  • Wandstärke Handfläche: 0.10 mm
  • LPC – Typischer Wert: 1'023 Partikel ≥ 0.5µm/cm²
  • Verpackung (VE): 100 Stück pro Pack/Doppelbeutel, 15Pack/ Doppelbeutel pro Karton

PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-1:2016/Type B
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DYNOVO