Eriks
DYNOVO

DYNOVO DYNOtex microGuard Reinraum-Overall mit Haube, Gr. XS

  • ERIKS:14923742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reinraum-Einwegoverall mit Haube / DYNOtex microGuard

Der DYNOtex microGuard Overall-Hood ist ein mikroporöser Einwegoverall mit einer Haube, einem Reissverschluss und Trikotmanschetten an den Amen. Durch den elastischen Gummizug an den Beinen, Taille und bei der Haube passt sich dieser Einwegoverall trotz Bekleidung angenehm an die Körperbereiche an. Das Material hat eine hohe Stabilität und sorgt für Schutz von Flüssigkeiten. Der DYNOtex microGuard Overall-Hood eignet sich gut für den Einsatz in Reinräumen.

Schlüsselmerkmale:
  • Farbe: Weiss
  • Verschluss: 2-Weg-Reissverschluss mit Abdecklasche und Klebeband
  • Trikotmanschetten an den Armen
  • Elastischer Gummizug an den Beinen, Taille und Haube
  • Material mit einer erhöhten Stabilität
  • Geringe Partikelabgabe
  • Verpackung (VE): 1 Stück pro Pack/Polybeutel, 50 Pack/Polybeutel in einem Masterbag pro Karton

PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
Type 5 / EN ISO 13982-1
Type 6 / EN 13034
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5
EN 13034:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DYNOVO