DYNOVO

DYNOVO DYNOclean microWipe Reinraum-Reinigungstücher 9x9

  • ERIKS:14923736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reinraum-Reinigung mit DYNOclean microWipe

Das DYNOclean microWipe ist ein Reinraum Reinigungstuch aus Doppelstrick (double-knit) und besteht aus 70% Polyester und 30% Nylon. Die Kanten dieses Reinigungstuches sind laserversiegelt und das Tuch wurde speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt. Es verfügt über eine gute Saugfähigkeit und ist abriebfest sowie beständig gegenüber Lösungsmitteln. Es eignet sich ideal zur Entfernung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten, chemischen Rückständen sowie zur Reinigung von Oberflächen. Es wird empfohlen, das DYNOclean microWipe Reinigungstuch in Reinräumen bis zur ISO Reinraumklasse 5 zu verwenden.

Das DYNOclean microWipe Reinigungstuch wird in Doppelbeuteln verpackt, wobei sich 150 Tücher pro Pack/Beutel befinden. Ein Karton enthält 10 Pack/Doppelbeutel.

Schlüsselmerkmale:
  • 70% Polyester & 30% Nylon
  • Double-knit
  • Laserversiegelte Kanten
  • Gute Saugfähigkeit
  • Abriebfest
  • LPC – Typischer Wert: 805 Partikel ≥ 0.5µm/cm²
  • Verpackung (VE): 150 Stück pro Pack/Doppelbeutel, 10 Pack/Doppelbeutel pro Karton

PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DYNOVO