CHF 855.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 924.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 95.25 mm |
Außendurchmesser | 149.225 mm |
Breite | 83.337 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 83.337 mm |
C | 71425 mm |
d | 95.25 mm |
D | 149.225 mm |
d1 | 108.7 mm |
dk | 137 mm |