Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 88 ES-2RS

  • ERIKS:12980584
  • Hersteller:DGEZ 88 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 687.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 742.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser
139.7 mm
Breite
77.775 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
77.775 mm
C
66675 mm
d
88.9 mm
D
139.7 mm
d1
101.7 mm
dk
128 mm