CHF 477.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 516.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 82.55 mm |
Außendurchmesser | 130.175 mm |
Breite | 72.238 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 72.238 mm |
C | 61.9 mm |
d | 82.55 mm |
D | 130.175 mm |
d1 | 94.6 mm |
dk | 119 mm |