Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 82 ES

  • ERIKS:12980581
  • Hersteller:DGEZ 82 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 439.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser
130.175 mm
Breite
72.238 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
72.238 mm
C
61.9 mm
d
82.55 mm
D
130.175 mm
d1
94.6 mm
dk
119 mm