CHF 349.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 378.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 76.2 mm |
Außendurchmesser | 120.65 mm |
Breite | 66.675 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 66.675 mm |
C | 57.15 mm |
d | 76.2 mm |
D | 120.65 mm |
d1 | 86.9 mm |
dk | 109.5 mm |