CHF 305.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 69.85 mm |
Außendurchmesser | 111.125 mm |
Breite | 61.112 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 61.112 mm |
C | 52375 mm |
d | 69.85 mm |
D | 111.125 mm |
d1 | 79.2 mm |
dk | 100 mm |