Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 63 ES-2RS

  • ERIKS:12980576
  • Hersteller:DGEZ 63 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser
100.013 mm
Breite
55.55 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
55.55 mm
C
47625 mm
d
63.5 mm
D
100.013 mm
d1
72.3 mm
dk
92 mm