CHF 194.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 57.15 mm |
Außendurchmesser | 90.488 mm |
Breite | 50.013 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 50.013 mm |
C | 42.85 mm |
d | 57.15 mm |
D | 90.488 mm |
d1 | 65 mm |
dk | 82 mm |