Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 57 ES

  • ERIKS:12980573
  • Hersteller:DGEZ 57 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser
90.488 mm
Breite
50.013 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
50.013 mm
C
42.85 mm
d
57.15 mm
D
90.488 mm
d1
65 mm
dk
82 mm