Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 50 ES-2RS

  • ERIKS:12980572
  • Hersteller:DGEZ 50 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
80.963 mm
Breite
44.45 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
44.45 mm
C
38.1 mm
d
50.8 mm
D
80.963 mm
d1
57.9 mm
dk
73 mm