CHF 107.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser | 80.963 mm |
Breite | 44.45 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 44.45 mm |
C | 38.1 mm |
d | 50.8 mm |
D | 80.963 mm |
d1 | 57.9 mm |
dk | 73 mm |