CHF 102.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 44.45 mm |
Außendurchmesser | 71.438 mm |
Breite | 38.887 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 38.887 mm |
C | 33325 mm |
d | 44.45 mm |
D | 71.438 mm |
d1 | 50.7 mm |
dk | 63.9 mm |