Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 44 ES

  • ERIKS:12980569
  • Hersteller:DGEZ 44 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
71.438 mm
Breite
38.887 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
38.887 mm
C
33325 mm
d
44.45 mm
D
71.438 mm
d1
50.7 mm
dk
63.9 mm