CHF 64.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 38.1 mm |
Außendurchmesser | 61.913 mm |
Breite | 33.325 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 33.325 mm |
C | 28575 mm |
d | 38.1 mm |
D | 61.913 mm |
d1 | 43.4 mm |
dk | 54.7 mm |