CHF 58.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 34.925 mm |
Außendurchmesser | 55.563 mm |
Breite | 30.15 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 30.15 mm |
C | 26187 mm |
d | 34.925 mm |
D | 55.563 mm |
d1 | 38.6 mm |
dk | 49 mm |