Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 34 ES

  • ERIKS:12980565
  • Hersteller:DGEZ 34 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
55.563 mm
Breite
30.15 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
30.15 mm
C
26187 mm
d
34.925 mm
D
55.563 mm
d1
38.6 mm
dk
49 mm