CHF 41.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 31.75 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Breite | 27.762 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 27.762 mm |
C | 23.8 mm |
d | 31.75 mm |
D | 50.8 mm |
d1 | 36 mm |
dk | 45.5 mm |